カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pt91」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
エアーフィルタートヨタ PIAAエアーフィルタートヨタPIAA
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-91材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
パネル押さえ板(両側) 黒色 ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側) 黒色ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
7日以内出荷
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付材質アルミニウム(Al)仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
パネル押さえ板(片側) 黒色 ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
16日以内出荷
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付材質アルミニウム(Al)仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B51 シーリングマウントアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント屋内、屋外対応スイベルアクション堅牢で安全耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
(31101)ローターASSY. (###) ホンダ(31101)ローターASSY. (###)ホンダ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03 SP忠男POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03SP忠男
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:MT1-PB-03適用車種:MT-10SP ABS/MT-10 ABS (2BL-RN50J)◆製品名:POWERBOX Pipe S TitanBlue◆JAN:4571117958912◆YAMAHAコード:Q5KSPT958912◆素材:超軽量チタンパイプ◆オイル系:ドレンボルト◯/フィルター◯◆この製品は公道走行可能です。(適用車種 へ装着の場合に限ります)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 2BL-RN50Jヤマハ[YAMAHA] MT-10 2BL-RN50J