カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(138)
  • 制御機器(43)
  • 切削工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 自転車部品(19)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(10)
  • 家電(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptb」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング PTB アイグネップ

    ブッシング PTB

    アイグネップ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジー

    PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
    形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
  • PTB-SET-725LF ツールボトルセット Panaracer(パナレーサー)

    PTB-SET-725LF ツールボトルセット

    Panaracer(パナレーサー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    ツールボトル+チューブ(0TW700-25LF-NP)+パンク修理キット(PTL-KIT)のセット商品。防水ジッパー採用ツールボトル
  • PTB0144-2010BPA103 BOURNS

    PTB0144-2010BPA103

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTB6044-2010BPA103 BOURNS

    PTB6044-2010BPA103

    BOURNS
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTB-DSET-725LF ツールボトル「デラックス」セット Panaracer(パナレーサー)

    PTB-DSET-725LF ツールボトル「デラックス」セット

    Panaracer(パナレーサー)
    5,698税込6,268
    1セット
    8日以内出荷
    ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
  • PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    9,498税込10,448
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 高圧捻込形ブッシング フジトク

    高圧捻込形ブッシング

    フジトク(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク

    ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

    フジトク(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ブッシング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • バイメタル式温度計 デンゲン

    バイメタル式温度計

    デンゲン(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲(℃)-20~60全長(mm)80直径(Φmm)44(測定部/6)危険物の類別非危険物
  • 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO

    危険予知ボード マグネット付

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
    材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
  • プラボックス TRUSCO

    プラボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
    材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
  • 投薬トレー用カラー駒 エスティーメディカル

    投薬トレー用カラー駒

    エスティーメディカル
    1,198税込1,318
    1式(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×35
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク

    炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

    フジトク
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状カップリング
  • 危険予知ボード TRUSCO

    危険予知ボード

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
    付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    欠品中
    スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
    適合電線AWG26~AWG16
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

    フジトク
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状カップリング
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判

    ナカバヤシ
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッヂプロテクター ParkerTAIYO

    エッヂプロテクター

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
    用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • 電工タフバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工タフバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり! 持ち手のベルトは、底までしっかりホールド! ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
    材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板寸法(mm)320×320×320質量(kg)0.95直径(Φmm)320高さ(mm)320容量(L)25耐荷重(kg)50
  • SPT用取付けブラケット 大和電業

    SPT用取付けブラケット

    大和電業
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • パルプ製ツールボックス TRUSCO

    パルプ製ツールボックス

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。 紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。 スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。 色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。 ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
    用途小物入れとして。 商品管理用ボックスに。質量(kg)0.26材質(本体)古紙(100%)質量(g)260容量(L)5.8耐荷重(kg)2.5有効内寸法・間口(mm)280有効内寸法・奥行(mm)185有効内寸法・高さ(mm)135
  • ポータブル電源 ALPINE

    ポータブル電源

    ALPINE
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
    付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)バッテリー容量(Ah)200000保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
  • シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトカード3枚組 L判

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    for L size 127×89mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙サイズL判質量(g)65寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ)

    無地リサイクル宅配バッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付厚さ(mm)0.06タイプマチなし素材ポリエチレン(ソフト複合)
  • どこでも収納ボックス タテ型 3個セット YAMAZEN(山善)

    どこでも収納ボックス タテ型 3個セット

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 取っ手:短側面2個、長側面1個 組立ても折りたたみもカンタン
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.3
  • 防水トートバッグ PVC SK11

    防水トートバッグ PVC

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
    用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×500バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
  • ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリー

    ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
    ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ケーブル長(cm)155±1寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)質量(g)約90読取方式光学式 600 dpi仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製保証期間ご購入日より6ヶ月間接続方式有線ホイール数1
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ

    シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    339税込373
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バックパックRiftpoint

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    幅(mm)254質量(kg)1高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2
  • SUS304高圧ネジ込ボス Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込ボス

    Both-Well(ボスウェル)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷