曜日別特売

エッヂプロテクター

エッヂプロテクター - ParkerTAIYOエッヂプロテクター - ParkerTAIYOエッヂプロテクター - ParkerTAIYO

特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。
スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。
永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。

用途
土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。
トラスコ品番
684-0184
材質
アルミ合金
長さ(mm)
125
幅(mm)
53
高さ(mm)
62
外幅(mm)
81
内幅(mm)
53
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606487EP-TB
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする