カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 住設機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc-1」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-1

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTCサーミスタ Carel PTC 1kΩ CAREL

    PTCサーミスタ Carel PTC 1kΩ

    CAREL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Sensor probe
    仕様種類 = PTC検出温度 Min = 0℃検出温度 Max = +150℃応答時間 = 15 sプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 40mmケーブル長 = 1.5m実装タイプ = ケーブルグランド材質 = Stainless Steel抵抗 = 1kΩSensor probeRoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ポタポタキャッチ JAPPY

    ポタポタキャッチ

    JAPPY(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    簡単施工
    用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます材質(シート/ホース)PVC樹脂厚さ(mm)(ホース)2(テープ)白色寸法(幅Wmm×長さLm)48×25シートサイズ(mm)1000×980テープ厚さ(mm)0.13シート厚さ(mm)0.1外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
  • 拭き取り検査用スワブ アズワン

    拭き取り検査用スワブ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1箱(10本)
    当日出荷
    検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
  • プラボックス TRUSCO

    プラボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(1個)
    当日出荷
    色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
    材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
  • チューブカッター PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブカッター

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
    形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
  • シートポケット TRUSCO

    シートポケット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
    材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
  • パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング スリーエッチ

    パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング

    スリーエッチ
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
    トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
  • EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ

    EPCOS
    259,800税込285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パン・チルト対応USBカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    パン・チルト対応USBカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    27,880税込30,668
    1台
    翌日出荷
    カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
    用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。画角水平100°、垂直80°、対角112°フレームレート最大30fps画素数210万画素CMOSセンサー付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)幅(mm)258質量(kg)1.3高さ(mm)194使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)160対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)マイクロホンなし消費電流(mA)(DC)600(Typ.)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)ホワイトバランス手動または自動使用場所屋内アズワン品番64-9082-13インターフェイスUSB 2.0コントラスト手動または自動明るさ手動または自動対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings対応解像度Full HDビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
  • リードスイッチ Assemtech Assemtech

    リードスイッチ Assemtech

    Assemtech(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ペットカップ 帆船柄 天満紙器

    ペットカップ 帆船柄

    天満紙器
    3,998税込4,398
    1パック(300枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • ペットカップ 天満紙器

    ペットカップ

    天満紙器
    3,598税込3,958
    1パック(300枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • マイクロヘッドカートリッジ MSTコーポレーション

    マイクロヘッドカートリッジ

    MSTコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • パレットツール1.5TON チェーンスリング1組 スリーエッチ

    パレットツール1.5TON チェーンスリング1組

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
  • パティスリーコレクション包装紙 HEADS(ヘッズ)

    パティスリーコレクション包装紙

    HEADS(ヘッズ)
    2,198税込2,418
    1パック(50枚)
    6日以内出荷
    手書きイラストがオシャレな包装紙です。お菓子や調理器具、材料がランダムに配置されたデザインです。
    仕様片面デザイン材質クラフト紙 50g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
  • テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)

    テンショナーベアリング

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    シリーズ = TFPTL。温度係数のタイプ = PTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = L10。最大定格電力 = 75mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 2.2mm。高さ = 5mm。寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm。ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性
  • ペットカップ 白無地(300枚入) 天満紙器

    ペットカップ 白無地(300枚入)

    天満紙器
    5,198税込5,718
    1個(300枚)
    翌々日出荷
    焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。 軽食用のパンやケーキに最適です。
  • 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール

    超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    9,568税込10,525
    1個
    翌々日出荷
  • 子供卓上パンツトルソ パールイデア

    子供卓上パンツトルソ

    パールイデア
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    白ラッカー
  • 子供卓上パンツトルソ パールイデア

    子供卓上パンツトルソ

    パールイデア
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    白ラッカー股下(cm)11ウエスト(cm)52ヒップ(cm)57高さ(cm)28.5
  • パーティション 三連タイプ クロスタイプ サンワサプライ

    パーティション 三連タイプ クロスタイプ

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。幅600mmのパネルが3枚連結されており、スペースに合わせて自由にレイアウトできます。キャスター付きでスムーズに移動できるため、配置換えや移動設置が手軽に行えます。使用しないときは折りたたんで省スペースに収納でき、管理や持ち運びも便利です。高さ1800mmで視線をしっかり遮り、プライバシーを確保した空間づくりが可能です。パネル面には押しピンが使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できます。
    付属品ストッパー付きキャスター(8個)材質パネル/布、フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)高さ(mm)1800使用工具手袋フレーム色シルバー梱包数1個口キャスター径(Φmm)50形態出荷:ノックダウン組立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×396×1800組立時間20分パネル厚(mm)22(折畳時:68)アジャスターなし脚の種類キャスター組立人数1キャスターの有無あり使用時の奥行(mm)350使用時の幅(mm)1850
  • ペットカップ 茶ベタ(300枚入) 天満紙器

    ペットカップ 茶ベタ(300枚入)

    天満紙器
    5,298税込5,828
    1個(300枚)
    翌々日出荷
    焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。
  • ペットカップ EBM(江部松商事)

    ペットカップ

    EBM(江部松商事)
    3,798税込4,178
    1セット(300枚)
    翌々日出荷
  • Vishay サーミスタ リニアPTC, 1kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ リニアPTC, 1kΩ

    VISHAY
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = TFPT。温度係数のタイプ = リニアPTC。熱係数 = 0.41%/℃。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 75mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.85mm。高さ = 0.45mm。寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.45mm。0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子供卓上ソックストルソ パールイデア

    子供卓上ソックストルソ

    パールイデア
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    白ラッカー高さ(cm)23
  • 子供卓上ハイソックストルソ パールイデア

    子供卓上ハイソックストルソ

    パールイデア
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    白ラッカー高さ(cm)35
  • (1PTC)RP、 BRAKEPAD MAZDA(マツダ)

    (1PTC)RP、 BRAKEPAD

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
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
"ptc-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷