カテゴリ
- 制御機器(15)
- 住設機器(10)
- 厨房用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(9)
- CRG(8)
- TRUSCO(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- スーパーツール(4)
- TORAY(東レ)(4)
- 天満紙器(4)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- スリーエッチ(2)
- タンガロイ(2)
- ヤマト産業(2)
- 河村電器産業(2)
- CAREL(2)
- Eliwell(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アネスト岩田(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ptc-1」の検索結果

チューブカッター
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
シートポケット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0633
型枠・パネル吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ペットカップ 帆船柄
天満紙器¥3,998~税込¥4,398~1パック(300枚)当日出荷から翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
ペットカップ
天満紙器¥3,598~税込¥3,958~1パック(300枚)当日出荷から翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
パティスリーコレクション包装紙
HEADS(ヘッズ)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)6日以内出荷手書きイラストがオシャレな包装紙です。お菓子や調理器具、材料がランダムに配置されたデザインです。仕様片面デザイン材質クラフト紙 50g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
ペットカップ 白無地(300枚入)
天満紙器¥5,198~税込¥5,718~1個(300枚)翌々日出荷焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。 軽食用のパンやケーキに最適です。
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
ペットカップ 茶ベタ(300枚入)
天満紙器¥5,298税込¥5,8281個(300枚)翌々日出荷焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。
シートカバーネオ
クラッツィオ¥42,980~税込¥47,278~1セット4日以内出荷から31日以内出荷クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。用途カーアクセサリー用シートカバー
X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥28,980~税込¥31,878~1巻(50m)ほか3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。