カテゴリ
- 制御機器(35)
- 住設機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 厨房用品(9)
- メカニカル部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(10)
- CRG(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- TRUSCO(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- スーパーツール(4)
- TORAY(東レ)(4)
- 天満紙器(4)
- CAREL(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- パールイデア(4)
- サンワサプライ(3)
- ABUS(3)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- VISHAY(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- スリーエッチ(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ptc-1」の検索結果

PTCサーミスタ Carel PTC 1kΩ
CAREL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Sensor probe仕様種類 = PTC検出温度 Min = 0℃検出温度 Max = +150℃応答時間 = 15 sプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 40mmケーブル長 = 1.5m実装タイプ = ケーブルグランド材質 = Stainless Steel抵抗 = 1kΩSensor probeRoHS指令(10物質対応)対応
拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541箱(10本)当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
チューブカッター
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
シートポケット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0633
型枠・パネル吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から5日以内出荷入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ
EPCOS¥259,800税込¥285,7801セット(4000個)7日以内出荷シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適RoHS指令(10物質対応)対応
パン・チルト対応USBカメラ
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥27,880税込¥30,6681台翌日出荷カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。画角水平100°、垂直80°、対角112°フレームレート最大30fps画素数210万画素CMOSセンサー付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)幅(mm)258質量(kg)1.3高さ(mm)194使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)160対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)マイクロホンなし消費電流(mA)(DC)600(Typ.)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)ホワイトバランス手動または自動使用場所屋内アズワン品番64-9082-13インターフェイスUSB 2.0コントラスト手動または自動明るさ手動または自動対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings対応解像度Full HDビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ペットカップ 帆船柄
天満紙器¥3,998~税込¥4,398~1パック(300枚)当日出荷から翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
ペットカップ
天満紙器¥3,598~税込¥3,958~1パック(300枚)当日出荷から翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
パティスリーコレクション包装紙
HEADS(ヘッズ)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)6日以内出荷手書きイラストがオシャレな包装紙です。お菓子や調理器具、材料がランダムに配置されたデザインです。仕様片面デザイン材質クラフト紙 50g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ
VISHAY¥2,898税込¥3,1881セット(20個)7日以内出荷シリーズ = TFPTL。温度係数のタイプ = PTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = L10。最大定格電力 = 75mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 2.2mm。高さ = 5mm。寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm。ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性
ペットカップ 白無地(300枚入)
天満紙器¥5,198~税込¥5,718~1個(300枚)翌々日出荷焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。 軽食用のパンやケーキに最適です。
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
パーティション 三連タイプ クロスタイプ
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。幅600mmのパネルが3枚連結されており、スペースに合わせて自由にレイアウトできます。キャスター付きでスムーズに移動できるため、配置換えや移動設置が手軽に行えます。使用しないときは折りたたんで省スペースに収納でき、管理や持ち運びも便利です。高さ1800mmで視線をしっかり遮り、プライバシーを確保した空間づくりが可能です。パネル面には押しピンが使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できます。付属品ストッパー付きキャスター(8個)材質パネル/布、フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)高さ(mm)1800使用工具手袋フレーム色シルバー梱包数1個口キャスター径(Φmm)50形態出荷:ノックダウン組立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×396×1800組立時間20分パネル厚(mm)22(折畳時:68)アジャスターなし脚の種類キャスター組立人数1キャスターの有無あり使用時の奥行(mm)350使用時の幅(mm)1850
ペットカップ 茶ベタ(300枚入)
天満紙器¥5,298税込¥5,8281個(300枚)翌々日出荷焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。
Vishay サーミスタ リニアPTC, 1kΩ
VISHAY¥199税込¥2191個7日以内出荷シリーズ = TFPT。温度係数のタイプ = リニアPTC。熱係数 = 0.41%/℃。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 75mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.85mm。高さ = 0.45mm。寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.45mm。0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応