材質ネオフロンCTFE
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
材質フッ素樹脂(PCTFE)
形状ヘラ付き
アズワン品番5-5625-01
材質フッ素樹脂(PFA)
サイズ(mm)174×22×10
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
耐熱、耐薬品性に優れています。
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質ステンレスSUS410、フッ素樹脂コーティング
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80
全長(mm)140
材質PTFE
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
延長棒を付ければ120cmの長さになります。
長さ(mm)600
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
オールPTFE製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。
材質PTFE
材質ABS樹脂
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
耐薬品性に優れています。
材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
関連キーワード