123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEニップル
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



フロン工業PTFEニップル
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番734-6905 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 アズワン品番63-4155-22 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)12
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷



1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,861 税込4,247
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)検圧ニップル
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)63 ISO規格ISO15171-2規格 使用温度範囲(℃)-20~100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR70-1 材質(ボディ)C3771B 材質(ソケット)C3604B バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
1本
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) タイプ二方ストレート 使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能) 耐圧(kPa)100
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。
1袋(5個)
8,598 税込9,458
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水※1、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2 最高使用温度(℃)200 材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)