526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,210 税込2,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コクゴプラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●NPTポート閉鎖用 アズワン品番65-9641-98
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フロウエルプラグ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 材質PTFE
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロン工業PTFE プラグ
二方コック・分液ロート用コック。 耐熱性にすぐれています。 酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ 使用流体薬品 ねじ規格インチサイズ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-52
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。 材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250 接続口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200 仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ 材質PFA
1本
45,980 税込50,578
10日以内出荷

アズワンPTFEメクラ栓
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(3個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状プラグ ねじの種類PT ねじ規格インチサイズ
1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状キャップ ねじの種類M ねじ規格ミリサイズ
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
9,998 税込10,998
33日以内出荷

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 材質(Oリング)EPDM 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.7 負圧性能(kPa)-99.975
1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4970 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-23
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4945 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-20
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)