従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ速乾性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き
厚さ(mm)0.28
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.99MB)
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。
標準使用量(革靴約足分)15
成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)200
適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量140mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898
容量(g)100
容器プラスチック容器
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力なはっ水性で長時間効果が持続します。
素材の風合いや通気性を損ないません。
スプレー後、約20分で効果を発揮します。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ
主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量328mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。
トラスコ品番249-8200
材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+180
容量(kg)1
容量(g)1000
ちょう度279
容器缶
密度1.55cm3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)170×240×410
本体質量(kg)8.5
出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
関連キーワード