「ptfe 異径」の検索結果

455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12アズワン
31,700税込34,870
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838アズワン品番67-4864-19
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837アズワン品番67-4864-18
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6アズワン
22,900税込25,190
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836アズワン品番67-4864-17
三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12アズワン
35,200税込38,720
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847アズワン品番67-4864-28
三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10×Φ10 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10×Φ10アズワン
33,100税込36,410
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002846アズワン品番67-4864-27
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10×Φ10 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10×Φ10アズワン
33,100税込36,410
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002845アズワン品番67-4864-26
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6アズワン
28,900税込31,790
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842アズワン品番67-4864-23
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂異径スクリュージョイントBOHLENDER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-34
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55Lアズワン品番65-9641-41
スペースセービング用継手 LQ1シリーズ用 SMCスペースセービング用継手 LQ1シリーズ用SMC
1個
欠品中
4重シール構造レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
仕様異径サイズ時(B側)適用チューブサイズ:4×3mm材質New PFA備考クリーン梱包 ISOクラス5相当RoHS指令(10物質対応)対応継手種類パネルマウントユニオン
ライトエアーソケット異径 白 SK11ライトエアーソケット異径 白SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
フッ素樹脂 接続ジョイントI型 フロンケミカルフッ素樹脂 接続ジョイントI型フロンケミカル
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型RoHS指令(10物質対応)対応
LQ1U - ユニオン SMCLQ1U - ユニオンSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
仕様異径サイズ(B側):(33) ミリ:6 x 4、梱包:(1) 標準梱包 class M5.5相当
LQ1E - ユニオンエルボ SMCLQ1E - ユニオンエルボSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ ARCチューブフィッター 異形 ユニオンワイARC
479税込527
1個
翌々日出荷
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)適合流体空気最高使用圧力(MPa)10使用真空圧力-750mmHg使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン形状違径ユニオンワイ材質本体:難燃性PBTブラック
チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ ARCチューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイARC
619税込681
1個
翌々日出荷
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
異径エルボアダプタ フロウエル異径エルボアダプタフロウエル
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径エルボアダプタ材質PTFE
異径ユニオンブランチティ フロウエル異径ユニオンブランチティフロウエル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンブランチティ材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオン
異径ユニオンスモールタイプ フロウエル異径ユニオンスモールタイプフロウエル
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンスモールタイプ材質PFA
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
異径ユニオンティ フロウエル異径ユニオンティフロウエル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴフッ素樹脂GL18ジョイントコクゴ
899税込989
1セットほか
5日以内出荷
フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴPTFE異径接続ジョイントI型コクゴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴPTFE異径接続ジョイントL型コクゴ
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
GL18ジョイントコネクターボディ 三商GL18ジョイントコネクターボディ三商
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFEボア径(Φmm)10.5
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1
PTFE無電コート ステンレスSUS316 USL異径フレヤードユニオン 00Nシリーズ ユニバーサルPTFE無電コート ステンレスSUS316 USL異径フレヤードユニオン 00Nシリーズユニバーサル
47,980税込52,778
1袋(5個)
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら