90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

連結アダプターA型は、上部がメス摺合せで、下部がオス摺合せアダプターになります。上下器具のアダプターとして使用します。
1個
6,498 税込7,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE 内径(mm)7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15 TGK品番371-13-50-21 高さ(mm)57 全高(mm)51 最大外径(mm)20
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷


7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45 穴径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ホースアダプターは現在使用中のメーカージョイントのフェルールを外しホースアダプターを締付けます。 ゴムホースなどのやわらかいホースの接続にご使用ください。
材質PTFE
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,270 税込5,797
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数4
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数3
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのフッ素樹脂PTFE製の連結分配三連アダプターです。
1個
92,980 税込102,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのフッ素樹脂PTFE製の連結分配二連アダプターです。
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
ポート数4 材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部) 補償導線2m
1本
15,500 税込17,050
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0062 アズワン品番65-7908-56
1袋(5個)
13,144 税込14,458
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0022 アズワン品番65-7964-91
1袋(5個)
21,580 税込23,738
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:10●コード番号:218-0005 アズワン品番65-7907-82
1袋(5個)
31,228 税込34,351
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0010 アズワン品番65-7905-93
1袋(5個)
5,040 税込5,544
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3255 アズワン品番65-7953-21
1袋(5個)
7,998 税込8,798
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0032 アズワン品番65-7958-78
1袋(5個)
5,218 税込5,740
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-3256 アズワン品番65-7965-71
1袋(5個)
8,441 税込9,285
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
1袋(5個)
13,144 税込14,458
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019 アズワン品番65-7906-58
1袋(5個)
15,233 税込16,756
欠品中