「ptfn」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ PTFN 住友電工ハードメタルホルダ PTFN住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
カートリッジ PTFN-CA タンガロイカートリッジ PTFN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
内径防振工具 交換ヘッド KAV-PTFN 京セラ内径防振工具 交換ヘッド KAV-PTFN京セラ
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
用途内径加工用。接続径(Φmm)32
旋削ホルダー PTFN 90° ケナメタル旋削ホルダー PTFN 90°ケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。PTFN90°
形状三角形寸法LH(mm)20切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)ゲージインサートTN_160408
ISOショートカートリッジ PTFN...CA ワルターISOショートカートリッジ PTFN...CAワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径ボーリングバー A-PTFN 90° ケナメタル内径ボーリングバー A-PTFN 90°ケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-PTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
A-PTFNボーリングバー スクリュークランプ ワルターA-PTFNボーリングバー スクリュークランプワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
C-PTFNボーリングバー レバークランプ ワルターC-PTFNボーリングバー レバークランプワルター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。材質スチール
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)タンガロイ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)タンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
219,000税込240,900
1個
当日出荷
仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
PETデシケーターBG SPシリーズ アズワンPETデシケーターBG SPシリーズアズワン
158,000税込173,800
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
176,000税込193,600
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×864
ホルダ イスカルホルダイスカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワンPETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付アズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
外径用ホルダ PTFNR/L タンガロイ外径用ホルダ PTFNR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手) 京セラホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
【リビルト】 触媒 ノーブランド【リビルト】 触媒ノーブランド
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径加工切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
カートリッジ S-PTFNR/L-H タンガロイカートリッジ S-PTFNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTNMG110408
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)22シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
内径用ホルダ MWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ MWLNR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手) 京セラホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
基準コーナーR0.8
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
SEC-カートリッジユニット PTFNRシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット PTFNRシリーズ住友電工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-91
(18160)コンバーター ホンダ(18160)コンバーターホンダ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
クランプシステムピンロックチップ逃げ角(°)0基準コーナーR0.8
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ヘッドサンドビック
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイトサンドビック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
クランプシステムレバーロック適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応