20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質ポリカーボネート アズワン品番8-7223-01
1個
699 税込769
当日出荷

お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×50×55 アズワン品番8-8022-01 松吉医科器械コード22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トリダスPRO(TO-100)用交換用ロートです。
材質PC アズワン品番7-6240-11
1個
799 税込879
当日出荷

錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1式ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス 質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120 松吉医科器械コード24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷


錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包) 寸法(mm)60×70mm 質量(kg)15 電源AC100V50/60Hz14A シール方式カム型・面シール方式 シール幅(mm)5 アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
52,800 税込58,080
6日以内出荷

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm)約63×40×60 質量(g)約38 適合サイズ(mm)錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料ゼラチン
1個(100個)
特価
179 税込193
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナビス(アズワン)錠剤除包器
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品ステンレス製バット 材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190 アズワン品番7-917-11 対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷