カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pts-04」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライトステー ベーツスタイル ボトムマウント PTS004B モートーン

    ヘッドライトステー ベーツスタイル ボトムマウント PTS004B

    モートーン
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS004B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:ステンレスボルト。製法:CNC削り出し。備考:M10ボルト固定ヘッドライト用。関連商品:品番:PTS003B,PTS005B-R,PTS005B-L,XNM002B
    付属品ステンレスボルト適合関連商品品番:PTS003B,PTS005B-R,PTS005B-L,XNM002B材質アルミブラック備考M10ボルト固定ヘッドライト用製法CNC削り出し
  • 六角ソケット PTS アイグネップ

    六角ソケット PTS

    アイグネップ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
  • 扉用クッション シンコー

    扉用クッション

    シンコー
    229税込252
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    扉の各部品です。
  • プッシュスピーカーターミナル4P エコー電子(EDK)

    プッシュスピーカーターミナル4P

    エコー電子(EDK)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴
    定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 PTS 329J4L ソケット PT 井筒製作所

    井筒製作所 PTS 329J4L ソケット PT

    井筒製作所
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質329J4L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-450PTS (遠投) SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-450PTS (遠投)

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-400PTS (遠投) SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-400PTS (遠投)

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
  • 『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-530PTS (遠投) SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』17 ホリデー イソ 4-530PTS (遠投)

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100 山本電機製作所

    静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • 部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 UL18DC

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • イグニッション移設ステー 左側 PTS005B-L モートーン

    イグニッション移設ステー 左側 PTS005B-L

    モートーン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS005B-L。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:左側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:ステンレスボルト、スペーサー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:PTS003B,PTS004B
    付属品ステンレスボルト、スペーサー仕様関連商品:品番:PTS003B,PTS004B材質アルミブラックタイプ左側用製法CNC削り出し入数1個
  • レギュレーター移設ステー PTS003B モートーン

    レギュレーター移設ステー PTS003B

    モートーン
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS003B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスボルト、ナット。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B
    付属品ステンレスボルト、ナット仕様関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B材質アルミブラック製法CNC削り出し入数1セット
  • フロントフェンダー モートーン

    フロントフェンダー

    モートーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE153。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ブラック。サイズ:外寸長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE168,MSM015
    材質アルミ長さ(mm)377ブラック備考キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ製法プレス加工関連部品PTS004B / MMU091 / MTE168 / MSM015
  • フロントフェンダー モートーン

    フロントフェンダー

    モートーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE127。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:外寸長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE169,MSM015
    材質アルミ長さ(mm)377ブラッシュ備考キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ製法プレス加工関連部品PTS004B / MMU091 / MTE169 / MSM015
  • フロントフェンダー モートーン

    フロントフェンダー

    モートーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE126。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:外寸長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:キャストホイール車用。関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE167,MSM015
    材質アルミ長さ(mm)377ポリッシュ備考キャストホイール車用製法プレス加工関連部品PTS004B / MMU091 / MTE167 / MSM015
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フラットメーターステー イグニッション穴あき モートーン

    フラットメーターステー イグニッション穴あき

    モートーン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE091。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 10-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 10-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 10-15。タイプ:イグニッション用穴あり。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:VDO製2眼メーターモデルのみ適合。関連商品:品番:MTE046,PTS004B,PTS003B,PTS005B-L
    材質アルミブラック備考VDO製2眼メーターモデルのみ適合タイプイグニッション用穴あり製法削り出し関連部品MTE046 / PTS004B / PTS003B / PTS005B-L
  • フラットメーターステー モートーン

    フラットメーターステー

    モートーン
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE090。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 10-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 10-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 10-15。タイプ:イグニッション用穴なし。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:VDO製2眼メーターモデルのみ適合。関連商品:品番:MTE046,PTS004B,PTS003B,PTS005B-L
    材質アルミブラック備考VDO製2眼メーターモデルのみ適合タイプイグニッション用穴なし製法削り出し関連部品MTE046 / PTS004B / PTS003B / PTS005B-L
  • デジタル4ch温度計 マザーツール

    デジタル4ch温度計

    マザーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
    付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • リアフェンダー モートーン

    リアフェンダー

    モートーン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE112。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:外寸長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ステーなし汎用品。関連商品:品番:FMK001,FMK004,PTS012,MEL033,MEL525,MTE080
    材質アルミ寸法(mm)外寸長570、幅180ポリッシュ備考ステーなし汎用品製法プレス加工関連部品品番:FMK001,FMK004,PTS012,MEL033,MEL525,MTE080
  • リアフェンダー モートーン

    リアフェンダー

    モートーン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE113。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:外寸長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ステーなし汎用品。関連商品:品番:FMK001,FMK004,PTS012,MEL033,MEL525,MTE080
    材質アルミ寸法(mm)外寸長570、幅180ブラッシュ備考ステーなし汎用品製法プレス加工関連部品品番:FMK001,FMK004,PTS012,MEL033,MEL525,MTE080
  • データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
    仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-57校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付

    マザーツール
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
    仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)
  • プロパーユニット PTS形 正和

    プロパーユニット PTS形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径R1/8×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R×M
  • テールライトマウント ブラック モートーン

    テールライトマウント ブラック

    モートーン
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL025。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:ゴムパッキン。製法:高圧ダイキャスト。備考:テールライト別売。関連商品:品番:MEL004,PTS012,DDM016,DDM020,MFX003,MFX001,MMU592,MMU672,SNM001,CNM001
    付属品ゴムパッキン材質アルミブラック備考テールライト別売製法高圧ダイキャスト関連部品MEL004,PTS012,DDM016,DDM020,MFX003,MFX001,MMU592,MMU672,SNM001,CNM001入数(個)1
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • リアフェンダー SPEED SHOVEL ブラッシュ MTE203 モートーン

    リアフェンダー SPEED SHOVEL ブラッシュ MTE203

    モートーン
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE203。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:FMK001,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE199
    適合関連商品品番:FMK001,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE199材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ製法プレス加工
  • リアフェンダー SPEED SHOVEL ブラック MTE201 モートーン

    リアフェンダー SPEED SHOVEL ブラック MTE201

    モートーン
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE201。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:FMK001,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE199
    適合関連商品品番:FMK001,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE199材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ製法プレス加工
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214アズワン品番65-7737-55
  • リアフェンダー TRX SHOVEL ブラック MTE202 モートーン

    リアフェンダー TRX SHOVEL ブラック MTE202

    モートーン
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE202。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005
    適合関連商品品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ製法プレス加工
  • リアフェンダー TRX SHOVEL ブラッシュ MTE204 モートーン

    リアフェンダー TRX SHOVEL ブラッシュ MTE204

    モートーン
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE204。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005
    適合関連商品品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ製法プレス加工
  • Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースモジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールライトマウント ブラック MEL012 モートーン

    テールライトマウント ブラック MEL012

    モートーン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
    付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021材質アルミブラック備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用製法高圧ダイキャスト
  • LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    LED照度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
    仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38