67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAESU(旧スタンダードホライゾン)PTTケーブル
エコ商品
トラスコ品番263-7476 適合機種VLM850A 品名PTTケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル
エコ商品
トラスコ品番255-3327 適合機種SRFD1 品名PTT(接続)ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
ケーブル長(m)約3 対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114R RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)ニッケル水素充電池 オプション
エコ商品
八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
トラスコ品番562-6195 適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1 品名PTTケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

EME-SW025 はサンワサプライ株式会社の骨伝導ヘッドセット「400-BTSH025」の斡旋品です。EDS-44、EDS-45、EDS-46のいずれかのPTTアクセサリーとの併用をお勧めします。セットモード メニュー43「BTーPTT選択」を操作すれば、無線機の筐体を。軽く手のひらでタッチするとPTTアクセサリーが無くても送受信を切り替えられます。
その他【SCMS-T】非対応 付属品充電用ケーブル、外付けマイク、ポーチ、マイクスポンジ 質量(g)約34 適合規格Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能 感度【マイク】-40dB±2dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×110×48 充電時間2.5~3時間 周波数範囲2.402~2.480GHz ケーブル【充電ケーブル】専用端子-USB Aコネクタ オス 指向性【マイク】無指向性 伝送方法GFSK 周波数帯域(Hz)20-20,000 防水性IP56 通信距離(m)10 連続待受時間最大200時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大10 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP,
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0658 適合機種IC-4088シリーズ/4008シリーズ 質量(g)85 段数4 均等積載量(kg/段)10 最大積載量(kg/台)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型 適合機種VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA790AF-71、-72、-73、-74を使用するのに必要です。
エスコ品番EA790AF-75 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)60
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極 ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1 防水性IP54 イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP) ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く) イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
特価
10,800 税込11,880
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

お客様のパソコンと繋ぐUSBケーブル
質量(g)70 長さ(m)1.5 対応PTT-100 LB/PTT-100/MDi-350/MDi-450 アズワン品番62-9113-64 構成部品その他
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番245-4718 適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 種別プロ・業務用 質量(g)45
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番336-8793 適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508 質量(g)35
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPZ-D563BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。 KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。 PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。 ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できます。 また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。
用途KENWOOD純正オプション 質量(g)約90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約65×約19×約30 バッテリーリチウムポリマー 通信規格Bluetooth標準規格 Ver5.0
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応 仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル 長さ(mm)139.5 幅(mm)71 高さ(mm)15 質量(g)約200 種類CMOSイメージャ(2次元) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1 入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー センサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ 分解能3mil(Code39) 保護等級IP65 分解能(mm)3mil(Code39) インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C) バッテリーリチウムイオン充電池 メモリーROM:32GB、RAM:3GB 動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと) バッテリー容量(Ah)3 使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz 保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) 耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ) 画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶 OSAndroid(TM) 8.1 インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネル BluetoothVer4.2 Class2(10m) インジケータLED, バイブレーション 音声スピーカー、レシーバー、マイク 対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式CMOSイメージャ(2次元) 対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB) 落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部 チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用) 電源電圧(V)DC7.4 ±10% 周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯 防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当 送信出力5W/1W 出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー 関連資料(1.17MB) 変調方式4値FSK(デジタル) 電波型式F1E、 F1D、 F1F サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルインコ2ピン型 一般用イヤホンマイク
エコ商品
マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。 PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1 質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む) 外径(Φmm)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10 対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。 マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク コード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL) バッテリー大容量バッテリー バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2200 周波数範囲許可されたUHF帯 チャンネル数65ch(陸上・海上用) 変調方式4値FSK(3Bデジタル) 電波型式F1D、 F1E 送信出力5W/1W 電源電圧(V)DC7.4±10% スピーカー出力(mW)700(10%歪) 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む) 端子アンテナ端子:SMA-P 防塵防水性能IP54/55/67/68 サービス分類その他
1セット
109,800 税込120,780
71日以内出荷

無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL) バッテリー標準バッテリー バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1820 周波数範囲許可されたUHF帯 チャンネル数65ch(陸上・海上用) 変調方式4値FSK(3Bデジタル) 電波型式F1D、 F1E 送信出力5W/1W 電源電圧(V)DC7.4±10% スピーカー出力(mW)700(10%歪) 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む) 端子アンテナ端子:SMA-P 防塵防水性能IP54/55/67/68 サービス分類その他
1セット
95,980 税込105,578
71日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-83 ケーブル長(cm)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O
仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399 アズワン品番65-7482-34
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

最高級グレードのアクセサリーです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状密閉型 対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

GNオーディオJabra Perform 75
【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。 付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式) 質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む 定格電圧(V)DC 7.4±10% チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用) 機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 防塵防水性能IP54/55/67/68 送信出力5W/1W 充電時間(時間)約150 使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安) 通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。 音声出力700mW (10% 歪 ) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ2ピン型 業務用イヤホンマイク
エコ商品
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。声が聞こえにくい、音がひずむ、というときは声が小さい人はH,大きな人はLにしてお試しください。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
対応機種2ピンプラグを採用するメーカー製機種(生産終了機種も含めて多くの無線機に対応しますが、DJ-F1等、ジャックが無線機の横に出ている物はケーブルの取り回しが悪くなり、断線しやすくなるためお使いにはなれません。) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V アズワン品番68-1850-53
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726 その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備 付属品壁掛け用ねじ 質量(g)約920(受話器を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く 対応壁掛け 機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件 インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり 動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト ロックLANケーブルロック機構あり 通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり 給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W) 有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440 チャンネル数中継用27ch、通話用20ch 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW、1mW 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力) 通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信 定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック) 消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28 動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5 厚さ(mm)50.4 ケーブル長(m)約1.8 質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34 適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
42,980 税込47,278
当日出荷