カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 手袋(16)
- 自転車部品(12)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(3)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コミネ(20)
- MARWI(11)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- グローブマニア(川西工業)(2)
- 富士グローブ(2)
- アトム(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Hamee(ハミィ)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- エステー(1)
- おたふく手袋(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- 明邦化学(1)
- TVC(1)
- Photogenic(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- KEEPER LINE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pu liner」の検索結果

PUライナーアルファ
富士グローブ(39件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。用途軽作業用、組立作業。 配線工事。仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)袖口仕様マジックタイプ
PU薄手手袋エンボス加工
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
シンクロ SC-703
富士グローブ(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1双当日出荷人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.6材質(甲)メリヤス材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
ピーユーウェーブ
おたふく手袋(22件のレビュー)¥589税込¥6481双当日出荷特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
PUファントム
グローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)¥749~税込¥824~1双当日出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
エムテック
ミタニコーポレーション(55件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。材質綿 ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
PUマスター
グローブマニア(川西工業)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から6日以内出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.5入数(双)1機能伸縮性・通気性・透湿性材質(裏)ナイロン材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首マジックタイプ
電工フィットグローブ
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
メカニックグローブ
アトム(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン厚さ(mm)1色ネイビー入数(双)1機能軽量・通気性
電工手袋(ハイブリッドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK入数(双)1材質(甲)ポリエステル、ナイロン材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
タフレッド
アトム(142件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
組立検査用ニトリル手袋
TRUSCO(42件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
快適PUグローブ 高機能
(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用しており、表地は無数に出来た連通孔があり通気性と透湿性を兼ね備え、裏地は少しザラっとした感触でインナーグリップ力があります。消臭機能付きで快適な着け心地です。親指部は一部タオル地仕様しており汗をすばやくぬぐえます。甲にフィットギャザーを追加し、手首部にはマジックタイプでフィット感を高めております。手首部にナイロンタブが付いており、洗濯時や装着時に便利です。用途一般作業用として色ブラック質量(g)80入数(双)1機能通気性、グリップ力、消臭
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660
エステー(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付
TVC(42件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他入数(双)1機能強靭性
PU薄手手袋(エンボス加工)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5色OD質量(g)40入数(双)1機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
JK-614 プロテクトウインターパーカ
コミネ¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷から7日以内出荷JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
PK-9161 プロテクションオーバーパンツ
コミネ¥15,980~税込¥17,578~1着7日以内出荷PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
JK-5961 プロテクトウインタージャケット
コミネ¥21,980~税込¥24,178~1着7日以内出荷JK-5961 プロテクトウインタージャケット フード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) 夜間被視認性を高めるリフレクター アジャスター(上腕・前腕・腰) 着脱可能スウェットフード コピー防止4Dラベル 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。 MATERIALS [outshell]Polyester [liniing]Polyester(PU coating) [warm liner]Polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-5892 プロテクトウインターパーカ
コミネ¥19,980~税込¥21,978~1着7日以内出荷JK-5892 プロテクトウインターパーカ 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 後腰ポケット 首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい) フード取り外し可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット
コミネ¥39,980税込¥43,9781着7日以内出荷JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) 着脱保温ライナー付属 胸部プロテクター(一体型) : SK-830 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター : SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 ) 脇腹プロテクター : SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩スライダー 前腕・背中 : ベンチレーション パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801等接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon, polyurethane(PU laminated) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET
コミネ¥14,980税込¥16,4781着5日以内出荷から7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
HandLinker Putto Carabinerモバイルネックストラップ
Hamee(ハミィ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約52(ストラップパーツ含む)リング内径(Φmm)約22ストラップ幅(mm)約8ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
PK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTS
コミネ¥29,980税込¥32,9781着7日以内出荷アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET
コミネ¥16,980税込¥18,6781着7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
JK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKET
コミネ¥38,980税込¥42,8781着7日以内出荷アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ
Hamee(ハミィ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォンの落下防止にピッタリ! Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。 ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK ・フックに引っ掛けもOK ・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利 ・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも ・カラフルPOPなカラーバリエーションセット内容リングストラップ材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金リング内径(Φmm)約22ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
エレキギター
Photogenic¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷・歯切れのよいサウンドはルーツミュージックからトレンドのロック・ポップミュージックまで幅広いプレイヤーにマッチします。・2つのピックアップに連動した1ボリューム/1トーンを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。BODY: Solid wood。NECK: Maple。Fingerboard:Engineered wood。PICKUPS: 2 Single Coil。CONTROLS: 1 Volume, 1 Tone & 3 way PU Selector。SCALE: 648mm。FRETS: 22F。HARDWARE: Silver Plated。NECK JOINT: Bolt On
JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット
コミネ¥59,980税込¥65,9781着7日以内出荷胸部ドライカーボンシールドを標準装備したフラッグシップモデルのツーリングジャケット。肩・肘・脇腹にはCE規格レベル2認証取得のソフトプロテクター、背中には同認証取得したハードプロテクターが内蔵。着脱可能な保温ライナーを装備し、さらにベンチレーションの開閉をすることで気候に応じた着用が可能。・Flagship touring jacket with a dry carbon chest shield・Breathable & waterproof construction (。We recommend to you to wear a rain suit for a long ride on a rainy day)・Removable thermal liner・3D ergonomic fit for comfort ride材質[outshell] nylon, polyurethane(PU laminated) [lining] polyester [warm liner] polyester色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest (neck : option)
GK-801 ウインターグローブカルタゴ
コミネ¥4,998税込¥5,4981双7日以内出荷GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
GK-834 プロテクトウインターグローブ
コミネ¥5,898税込¥6,4881双7日以内出荷GK-834 プロテクトウインターグローブ 着用感と衝撃吸収性に優れるラバーナックルガードを装着した透湿防水仕様のショートタイプのウインターグローブ。 握りやすい立体パターンを採用し、リフレクターや滑り止めシリコンパッチなどを標準装備。 MATERIALS [outshell]synthetic leather・PU・nylon・neoprene・goat leather・TPR [lining]polyester [insulation]polyeste r [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS
コミネ¥23,980~税込¥26,378~1着7日以内出荷ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
セラミックベアリング
MARWI¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷Pedal:Various brands。Pulley:Various brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:1.605 kN。Basic static load rating:0.719 kNサイズ7×17×5
セラミックベアリング
MARWI¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷Pedal:Various brands。Pulley:Various brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.336 kN。Basic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6