カテゴリ
- メカニカル部品(264)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 配管・水廻り設備部材(138)
- パソコン/周辺機器(64)
- 制御機器(48)
- バイク純正部品(33)
- 学童・教育用品(31)
- 介護用品(27)
- オフィス家具(24)
- 切削工具(24)
- 日用品(23)
- 卓上消耗品(22)
- 作業服(21)
- 作業工具(21)
- 物流用品(18)
- 電気材料(16)
- 事務用品(15)
- 防災用品(14)
- 手袋(14)
- 自転車部品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全用品(12)
- 建築金物(12)
- 家電(12)
- 機構部品(11)
- 清掃用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- バイク部品(8)
- ヘルスケア(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 保管用品(5)
- 溶接用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(11)
- INAX(LIXIL)(78)
- LEPLUS(9)
- Optibelt(123)
- PISCO(ピスコ)(18)
- PREVOST(9)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- SMC(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- アウス(36)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- サンワサプライ(8)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(16)
- ミドリ安全(10)
- 三木プーリ(125)
- 山金工業(10)
- 日研工作所(10)
- 日進医療器(車イス)(10)
- 鶴見製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pu-1」の検索結果

ACアダプターマイクロBセットPU1
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
LEDレンズ 直径 24mm PU 1袋 2個入
LEDIL¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷従来の電球のビームパターンを模倣した、約 340 ° の光分配を備えた革新的なレンズです。Zorya は従来の電球のビームパターンを模倣する約 340 ° のライト配分のシリコーンからなされる特別に革新的な導かれた光学である。1 つの Zorya は相当な量のバックライトが付いている 10000 ルーメン以上の明るい束を可能にする。Zorya では光学系の TOP にドー仕様●シリーズ:ZORYA●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:PU●ビュー角:340 °●添付方法:テープ●併用可能製品:ビルボード照明、ボーラード照明、装飾照明、レトロフィット、信号灯、ビーコン●寸法:24 Dia. x 14.6mm●透明/拡散:クリア●直径:24mm●高さ:14.6mmアズワン品番65-7254-89
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ハマタイト SC-PU1NBカート
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥819税込¥9011本(320mL)当日出荷1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。用途電子部品、精密機器の組立、検査入数(双)10機能耐摩耗性コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
ピューミィ(クリーナースティック)
セイワ(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入
ミドリ安全(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用など材質ポリエステル厚さ(mm)0.6色ホワイト入数(双)10ゲージ数13ゲージ編
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載
TOPLAND¥2,098税込¥2,3081個当日出荷USB延長コード付き電源タップ。色ホワイトコンセント個数3個口コード長さ(m)1.5定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)USBポート数4USBポート4ポート
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681袋(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6入数(双)10コーティング手のひらコートゲージ数13
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から16日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン しょう油差し
台和(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
Blu-ray・DVD・CDケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1セット当日出荷から翌々日出荷薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
PUクッションL字型 特殊用
カーボーイ(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
ミドリ安全¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。 素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらウレタンコーティングゲージ数15ゲージ編
小型耐薬ギヤポンプ
アズワン¥58,600税込¥64,4601個当日出荷仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
2個口変換プラグAタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個取扱停止中海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)30コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-47プラグ形状Aタイプコンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
ミラクルピックアッパー
ウーゴ¥419税込¥4611本当日出荷から4日以内出荷削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。色ホワイト全長(cm)約17
...