14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.3
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。安定供給。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
1セット
50,000 税込55,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
1セット
53,200 税込58,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード