25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 増設シリアルリンクケーブル 3m
エコ商品
長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4 メーカー従来品番Y-4920
1セット(2枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクシールアルミスロープ 3mmタイプ
エコ商品
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)3 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番113-0747 質量(g)50 種類3打ち RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

ユタカメイク綿ロープ3ツ打 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番828-0480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006
エコ商品
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
用途各種金属の接合、接着剤の代用に。 型式Y-4920 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro メス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて.ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド. ネオプレン製のOリング.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 5 m.シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU. Cu-Zn にお問い合わせください.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M Ω. IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935.オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーションオートメーション制御クレーン油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて .ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド . ネオプレン製のOリング .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 5 m .シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU . Cu-Zn にお問い合わせください .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M Ω . IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935 .オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーション オートメーション制御 クレーン 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBF芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷


Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン
エコ商品
プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート 質量(kg)32 マロン 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)170~200 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL ブラック
エコ商品
プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート 質量(kg)32 ブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)170~200 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/アッシュ
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 アッシュ 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/カーボンブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 カーボンブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/クラウディホワイト
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 クラウディホワイト 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 エレガントブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

関連キーワード