カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「pu4m」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 20m修正テープ ぺんてる(アストラム)

    20m修正テープ

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)20グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号17 112 160繰り返し・詰め替え対応
  • ジュースアップ4 0.4mm パイロット

    ジュースアップ4 0.4mm

    パイロット
    539税込593
    1本
    当日出荷
    書きやすさに便利さをプラス!超極細の4色ボールペン
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
  • ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2) MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2)

    MUELLER ELECTRIC
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ受け TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ受け

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ネオグレー材質スチール
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷
    左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!
    入数(双)1
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    50,000税込55,000
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    53,200税込58,520
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 4mm×55m

    近江屋ロープ
    1,098税込1,208
    1巻
    4日以内出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)4
  • ストレーナ付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • ストレーナ付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • 取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート ML-PU/ML-PL

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
    付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質仕上塗装ブラック種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4MP 日研工作所

    チップ 4MP

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    形状六角形80°
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
  • ストレーナ付逆止弁 INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • ミューラー フッククリップ 44mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 44mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキャップ INAX(LIXIL)

    ハンドルキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4
  • ミューラー BU-119 わに口クリップ 400A 44mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-119 わに口クリップ 400A 44mm

    MUELLER ELECTRIC
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 44mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • MTC シールドストリップ MTC

    MTC シールドストリップ

    MTC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M747T(N)L-D-PU3・BF-M747T(N)L-DW-PU3・BF-M747T(N)R-D-PU3・BF-M747T(N)R-DW-PU3寸法A(mm)56表面処理ジルコニアゴールド
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M747T(N)L-D-PU1・BF-M747T(N)L-DW-PU1・BF-M747T(N)R-D-PU1・BF-M747T(N)R-DW-PU1寸法A(mm)56表面処理ライトグレー(N85)
  • クリツプ 4MM BIGM(丸山製作所)

    クリツプ 4MM

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリツプ 4MM図解NoMC38 エンジン外装部2部品_No.112、MC34 エンジン外装部1部品_No.61