カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(272)
  • バイク純正部品(169)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 制御機器(73)
  • 卓上消耗品(63)
  • オフィス家具(37)
  • 電気材料(35)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • テープ(32)
  • 安全用品(31)
  • 切削工具(31)
  • 自動車純正部品(27)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(23)
  • 農業機械(22)
  • バイク部品(17)
  • 事務用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 介護用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 作業服(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 農具(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pu8」の検索結果

関連キーワード
1,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ストレートユニオン AirTACストレートユニオンAirTAC(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒バナナ式 ELPAテスター棒バナナ式ELPA(7件のレビュー)
617税込679
1組
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用仕様赤黒各1本質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25コード長さ(cm)75
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
779税込857
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
4穴パンチ オープン工業4穴パンチオープン工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴数4トラスコ品番808-2023材質ハンドル:PC、ベース:鉄板、受底:PE質量(g)525穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×68穿孔能力(枚)11(PPC用紙1.0mm)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
テスター棒ピン式 ELPAテスター棒ピン式ELPA(2件のレビュー)
617税込679
1個
当日出荷
ピン式テスターのテストリードとして使用します。
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
回転ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ホース金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 ユニオンストレートBeHAUS
669税込736
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ藤井高圧
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
座付ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ トップ工業ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 黒 単3形 FDKマンガン乾電池 黒 単3形FDK(2件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス トップ工業ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイストップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 SサイズPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)
グリーン購入法適合質量(g)280穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×74×64(ロック時39)穿孔能力(枚)16穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
E-サート P型挿入工具 ツガミE-サート P型挿入工具ツガミ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
プレッシャーゲージ BeHAUSプレッシャーゲージBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質ウレタン
フォース1/2 PLUS(プラス)[文具]フォース1/2PLUS(プラス)[文具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
50%の軽い力でらくらく穴あけができます。
トラスコ品番195-6971ブラック穴径(Φmm)6mm奥行(mm)穴:12穴数2穴穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所ストレートシャンクNC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツールハンドル(ショックスピードプーラ)スーパーツール
779税込857
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ブラック
2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 LサイズPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺・短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)
質量(g)1080穴数2
ブレードホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブレードホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途バスルーム用長さ(m)30材質塩化ビニル内径(Φmm)11外径(Φmm)16.5使用流体
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ プリンストン8メガピクセル対応USBドキュメントカメラプリンストン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
画素数800万画素
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
559税込615
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
ウィズ ソケット ACE(エース)ウィズ ソケットACE(エース)
189税込208
1パック
3日以内出荷
セット内容ソケット2個、ビス6本形状ソケット
関連キーワード
...