カテゴリ
- パソコン/周辺機器(272)
- バイク純正部品(167)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 制御機器(86)
- 切削工具(33)
- 測定用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- テープ(30)
- 電気材料(30)
- 安全用品(30)
- 卓上消耗品(27)
- 自動車純正部品(27)
- 作業工具(22)
- 事務用品(19)
- 農業機械(19)
- バイク部品(18)
- 溶接用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 建築金物(12)
- 梱包用品(11)
- 介護用品(11)
- 食品・飲料(11)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 日用品(9)
- 医療(9)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 作業服(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 救急・衛生(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- Hirschmann Test & Measurement(13)
- ICOM(アイコム)(22)
- Kawasaki(10)
- MICROCHIP(12)
- omron(オムロン)(26)
- PISCO(ピスコ)(17)
- SAMTEC(27)
- SIEMENS(17)
- SMC(55)
- TDKラムダ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- ダイヘン(11)
- フロンケミカル(9)
- ホンダ(86)
- メディアカバーマーケット(159)
- リスパック(10)
- ワルター(9)
- 明工社(88)
- ブランドをもっと見る
「pu8」の検索結果

ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥779~税込¥857~1個当日出荷から16日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ユニオンストレート
BeHAUS¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,790税込¥4,1691袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャゲージ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥15,750税込¥17,3251袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3




ワゴンモール付属品 立上げ
未来工業¥619~税込¥681~1個翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状立上げ![フォース1/2 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703266-230602-02.jpg)
フォース1/2
PLUS(プラス)[文具]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷50%の軽い力でらくらく穴あけができます。トラスコ品番195-6971色ブラック穴径(Φmm)6mm奥行(mm)穴:12穴数2穴穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応


ブレードホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷から翌々日出荷シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。用途バスルーム用材質塩化ビニル長さ(m)30内径(Φmm)11外径(Φmm)16.5使用流体水
...





































![フォース1/2 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703266-230602-02.jpg)