カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(1)

「pun-6」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
スパンミシン糸 日本紐釦貿易スパンミシン糸日本紐釦貿易
679税込747
1本(3000m×1個)
当日出荷から3日以内出荷
お得な大牧3000m!
材質ポリエステル糸の長さ(m)3000番手60番
鉄屑拾い 伸腕 蓄光 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光SK(新潟精機)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
鉄屑拾い 伸腕 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕SK(新潟精機)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
現場の品質管理、効率化に直結します。
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ) トップ工業インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)トップ工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
狭所で使える変換アダプター
差込角(mm)凹19.0→凸12.7質量(g)250首振角度(°)30
掃除口(VP・VU兼用) アウス掃除口(VP・VU兼用)アウス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
インパクトソケット用ピン トップ工業インパクトソケット用ピントップ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイントトップ工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
首振角度(°)30