11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

日本紐釦貿易スパンミシン糸
お得な大牧3000m!
材質ポリエステル 糸の長さ(m)3000 番手60番
1本(3000m×1個)
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンナット
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオンナット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕
現場の品質管理、効率化に直結します。
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用 セット内容ピン×5本
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)