カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- バイク部品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(6)
- 農業機械(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MICROCHIP(7)
- POSH Faith(4)
- SLIK(スリック)(1)
- SMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- アズワン(2)
- サカヰ産業(3)
- タンガロイ(3)
- ナシモト工業(4)
- ミヤコ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(2)
- 協同油脂(3)
- 日学(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 椿本チエイン(9)
- 神港精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プロパス用カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥60税込¥661パック(2本)当日出荷質量(g)6.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥99税込¥1091箱(3本)当日出荷から4日以内出荷エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
TPUSR形チェーン用スプロケット
椿本チエイン¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷歯数15軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)6.5種類スプロケット列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~45
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥489~税込¥538~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)31.75列数1内リンク内幅(mm)7.5
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥15,980税込¥17,5781個22日以内出荷寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)6.5外径Do(Φmm)154.5割出歯数15
プロパス・カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂線幅(mm)4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
マルテンプSRL
協同油脂(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(400g)当日出荷特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。使用温度範囲(℃)-50~150外観淡褐色粘ちょう状
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷重切削用フェースミルMSRS15用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。トラスコ品番715-4839粒度80厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
侍B ダストカップ SRBX-N20
侍BLACK¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・底面にポリプロピレン使用で丈夫。・カラビナ付き用途簡易的なゴミ入れとして質量(g)220直径×高さ(cm)12×17
3カ-W POPナット(パイプ SRH
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。寸法P(mm)1.5
タコメーターケーブルレスキャップSR400
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10)
アシストグリップ SR400/500
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
ナシム刈刃 Kタイプ SR-18(2条:ツイン)金具付
ナシモト工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷適合SR-14/SR-16、SR-18/SR-20、SR-165/SR-195、SR-215/R-218S
チップ SWMW1506USR
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加S6.8LE16.14寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.14寸法APMX(mm)2
チップ SWMW0904ZSR
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加S4LE8.61寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
チップ SWMW0904USR
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加S4LE9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1
コンプ SR102取扱説明書
SK11¥489税込¥5381個4日以内出荷SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。用途取り扱い説明書。材質紙サイズA4ページ数10ページ
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら