ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)
溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。
刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。
刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。
黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
- 用途
- 溶接スパッタ除去に。
黒皮除去に。
- 厚さ(mm)
- 10
- 穴径(Φmm)
- 15
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13500
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 使用推奨:7000
- 外径(Φmm)
- 75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ












