カテゴリ
- バイク部品(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(5)
- 椿本チエイン(4)
- POSH Faith(4)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- サカヰ産業(3)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 協同油脂(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 侍BLACK(1)
- FUJITSUBO(1)
- SK11(1)
- ソルボセイン(1)
- ラパラ・ジャパン(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「pusr」の検索結果

プロパス用カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥60税込¥661パック(2本)当日出荷質量(g)6.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥99税込¥1091箱(3本)当日出荷から4日以内出荷エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
TPUSR形チェーン用スプロケット
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)6.5種類スプロケット列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~45
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥439~税込¥483~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)31.75列数1内リンク内幅(mm)7.5
プロパス・カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂線幅(mm)4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷重切削用フェースミルMSRS15用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。トラスコ品番715-4839粒度80厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
マルテンプ SRL
協同油脂¥99,980税込¥109,9781箱(2.5kg×6個)3日以内出荷から4日以内出荷色淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
3カ-W POPナット(パイプ SRH
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。寸法P(mm)1.5
侍B ダストカップ SRBX-N20
侍BLACK¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・底面にポリプロピレン使用で丈夫。・カラビナ付き用途簡易的なゴミ入れとして質量(g)220直径×高さ(cm)12×17
重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷重切削用フェースミルMSRS90用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSRS90...チップ形状正方形
アシストグリップ SR400/500
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
タコメーターケーブルレスキャップSR400
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10)
コンプ SR102取扱説明書
SK11¥489税込¥5381個4日以内出荷SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。用途取り扱い説明書。材質紙サイズA4ページ数10ページ
ALフォークトップキャップ SR400'94-
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。主な適合車種SR400(94/6-10)/500(08)
Legalis R typeS(レガリスRタイプS)マフラー
FUJITSUBO¥119,800~税込¥131,780~1本5日以内出荷大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。用途マフラー
シャッドラップ SR7
ラパラ・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷「ラパラルアー最高傑作の一つ、シャッドラップ」 オリジナル・フローティング、カウントダウンに並び、ラパラルアーの最高傑作と称されるシャッドラップ。その理由は極上のスイミングアクションに他なりません。リトリーブと同時に急潜行し、ナチュラルな泳ぎでターゲットを誘います。どんなに低活性でも、そしてどんなに頑固な魚でも、シャッドラップが目の前を通過すれば意地を張ることなどできません。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応します。その他【ランニングデプス】1.5-3.3mタイプフローティングサイズ(cm)7フックTwo No5ウエイト8(g)
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥31,980税込¥35,1781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥49,980税込¥54,9781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V
MICROCHIP¥24,980税込¥27,4781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(2巻)24日以内出荷貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)1020厚さ(mm)0.12色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0