カテゴリ
- 切削工具(273)
- 制御機器(27)
- 保管用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 店舗什器・備品(11)
- 電気材料(7)
- 建築金物(6)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ワルター(142)
- 住友電工ハードメタル(41)
- 東洋技研(25)
- 京セラ(19)
- イスカル(17)
- タンガロイ(17)
- 大阪魂(14)
- 扶桑金属工業(12)
- 三菱マテリアル(11)
- ストア・エキスプレス(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- LINKMAN(7)
- 片岡産業(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ミドリ安全(4)
- エレコム(3)
- グーリング(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「puw」の検索結果

レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
二段端子台 PUW-20
東洋技研¥149税込¥1641個当日出荷定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
東洋技研¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)53幅(mm)8色黒高さ(mm)59質量(g)16定格絶縁電圧(V)800
ポップアップバッグ ワイド
E-Value(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強材質合成繊維高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100奥行(mm)260加工撥水加工寸法(縦×横)(mm)約260×480
組端子台
東洋技研¥569~税込¥626~1個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ポップアップバッグPRO
SK11(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底高さ(mm)170~310加工撥水加工
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ポップアップバッグPRO
SK11(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
ネオソフトPEエプロン
メディテックジャパン¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
パワフルロック キャップユニオン
フジキン¥169~税込¥186~1個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状キャップユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
パワフルロック プラグユニオン
フジキン¥239~税込¥263~1個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
手作りうちわキット 光沢 コンパクト 4枚入 B5サイズ
エレコム¥709税込¥7801個当日出荷から翌々日出荷ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます うちわの骨は、コンパクトサイズです。 光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です 顔料インクにも対応しております 紙厚0.192mm 坪量174g/mその他内容物/骨組み:コンパクトX2、 光沢シール:B5サイズ4枚(257x182)、テストプリント用紙4枚
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
アズピュア(アズワン)¥989税込¥1,0881袋(170個)当日出荷静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)色透明寸法6×80(切り幅×折径)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11アズワン品番4-7144-02伸縮率(倍)約700%
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
手作りうちわキット 光沢 2枚入 A4サイズ
エレコム(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます うちわの骨は、標準的な大きさのタイプです。 光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です 顔料インクにも対応しております 紙厚0.192mm 坪量174g/mその他内容物/骨組み:標準X1、 光沢シール:A4サイズ2枚(210x297)、テストプリント用紙2枚
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
アズピュア(アズワン)¥989税込¥1,0881袋(400個)ほか当日出荷静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11伸縮率(倍)約700%
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から70日以内出荷DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC
ミドリ安全(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7色ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性滑り止め効果あり袖口仕様マジック
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK
ミドリ安全¥1,498税込¥1,6481双当日出荷導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性材質(表)ポリエステル
PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張色ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1セット翌々日出荷から60日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)形40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷から60日以内出荷一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)形40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
AKRacing ゲーミングチェアオプション PU Casters (BLACK)
AKRacing(エーケーレーシング)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷AKRacingチェア用のフローリングの床面を傷つけにくいPU製双輪キャスター。大型キャスターでスムーズな転がり。 ※ストッパー機能の無いタイプのキャスターです キャスター5pcsが1セットになっております。仕様ストッパー機能の無いタイプのキャスター色ブラック材質(車輪)ポリウレタンタイプ双輪キャスターストッパーなし
合皮手袋PUウイングローブK(防寒タイプ)
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から翌々日出荷裏フリースタイプなので防寒用として最適です。伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。通気性・透湿性に優れています。すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.5色ブラック滑り止め効果あり袖口仕様マジック
PCホルダー/壁面設置用金具/耐荷重18kg/調整幅5~20cm/高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンド
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属質量(kg)2.6保証期間5年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入
東洋技研¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質鉄種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入
東洋技研(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷。シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質鉄種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
コピー用紙 OAペーパータイプW 普通色 白色度85%
大王製紙(28件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(500枚×5冊)ほか当日出荷自然な色で書類を選びません。 レーザープリンター、インクジェット、軽オフ印刷、普通紙FAX等、オフィス内でのさまざまな用途に使用できます。材質ECF(無塩素漂白)パルプ100%白色度(%)約85坪量(g/m2)約67適合プリンタレーザープリンター、インクジェット
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から22日以内出荷材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
紙コップ WH7オンスペーパーカップ
サンナップ¥129~税込¥142~1袋(30個)ほか当日出荷ベーシックな7オンスペーパーカップ用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。容量(mL)205容量(オンス)7口径(mm)72.6