カテゴリ

  • 切削工具(430)
  • 制御機器(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 保管用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「puw」の検索結果

関連キーワード
631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(1件のレビュー)
    78税込86
    1組
    当日出荷
    PUWシリーズ側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段端子台 PUW-20 東洋技研

    二段端子台 PUW-20

    東洋技研
    149税込164
    1個
    当日出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
  • DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)

    東洋技研
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)53幅(mm)8高さ(mm)59質量(g)16定格絶縁電圧(V)800
  • 40PUW2.15用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.15用 専用部品

    鶴見製作所
    47税込52
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.15
  • 40PUW2.25用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.25用 専用部品

    鶴見製作所
    189税込208
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.25
  • 50PUW2.4S用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.4S
  • 50PUW2.4S用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    189税込208
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.4S
  • 40PUW2.25S用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.25S用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.25S
  • 50PUW2.75用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.75用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.75
  • 65PUW21.5用 専用部品 鶴見製作所

    65PUW21.5用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種65PUW21.5
  • 65PUW21.5用 専用部品 鶴見製作所

    65PUW21.5用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種65PUW21.5
  • 50PUW2.4用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.4用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.4
  • 40PUW2.25用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.25用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.25
  • 50PUW2.75用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.75用 専用部品

    鶴見製作所
    95税込105
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.75
  • 50PUW2.4用 専用部品 鶴見製作所

    50PUW2.4用 専用部品

    鶴見製作所
    139税込153
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種50PUW2.4
  • 40PUW2.15用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.15用 専用部品

    鶴見製作所
    139税込153
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.15
  • 40PUW2.25S用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.25S用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.25S
  • 40PUW2.15S用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.15S用 専用部品

    鶴見製作所
    47税込52
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.15S
  • 40PUW2.15S用 専用部品 鶴見製作所

    40PUW2.15S用 専用部品

    鶴見製作所
    189税込208
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種40PUW2.15S
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    28税込31
    1枚(1枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    289税込318
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポップアップバッグ ワイド E-Value

    ポップアップバッグ ワイド

    E-Value(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強材質合成繊維高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100奥行(mm)260加工撥水加工寸法(縦×横)(mm)約260×480
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ポップアップバッグPRO SK11

    ポップアップバッグPRO

    SK11(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底高さ(mm)170~310加工撥水加工
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    29税込32
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ポップアップバッグPRO SK11

    ポップアップバッグPRO

    SK11(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
  • ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン

    ネオソフトPEエプロン

    メディテックジャパン
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
    用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
  • パワフルロック キャップユニオン フジキン

    パワフルロック キャップユニオン

    フジキン
    169税込186
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状キャップユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • パワフルロック プラグユニオン フジキン

    パワフルロック プラグユニオン

    フジキン
    239税込263
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • 手作りうちわキット 光沢 コンパクト 4枚入 B5サイズ エレコム

    手作りうちわキット 光沢 コンパクト 4枚入 B5サイズ

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます うちわの骨は、コンパクトサイズです。 光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です 顔料インクにも対応しております 紙厚0.192mm 坪量174g/m
    その他内容物/骨組み:コンパクトX2、 光沢シール:B5サイズ4枚(257x182)、テストプリント用紙4枚
  • 制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    989税込1,088
    1袋(170個)
    当日出荷
    静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。
    材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)透明寸法6×80(切り幅×折径)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11アズワン品番4-7144-02伸縮率(倍)約700%
  • アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手作りうちわキット 光沢 2枚入 A4サイズ エレコム

    手作りうちわキット 光沢 2枚入 A4サイズ

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます うちわの骨は、標準的な大きさのタイプです。 光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です 顔料インクにも対応しております 紙厚0.192mm 坪量174g/m
    その他内容物/骨組み:標準X1、 光沢シール:A4サイズ2枚(210x297)、テストプリント用紙2枚
  • 制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    989税込1,088
    1袋(400個)ほか
    当日出荷
    静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。
    材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11伸縮率(倍)約700%
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • 合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC ミドリ安全

    合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
    用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性滑り止め効果あり袖口仕様マジック
  • 合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK ミドリ安全

    合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
    用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性材質(表)ポリエステル
関連キーワード
...