20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10 集塵方式カプセル式 適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 充電電圧(V)14.4-36
1台ほか
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷


基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48 長さ(mm)497 幅(mm)121 高さ(mm)147 質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 消耗部品フィルター22番 充電時間(分)32 アズワン品番65-0294-24 商品タイプ本体のみ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ紙パック式掃除機
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口 適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F 質量(kg)3.2(付属品含む4.4) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000~300 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214 吸込仕事率(W)510~80 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)69~62 集塵方式紙パック式 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプフロアブラシ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリースーパー水素 充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27 アズワン品番64-7055-72
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 質量(kg)5.9 仕様乾式 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C トラスコ品番298-4121 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397 騒音値(dB)58 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)58 最大真空圧(kPa)23.5 内径(mm)(パイプ)34.5
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • db-25