フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
材質塩ビ
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質PVC
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-48
径(mm)9
1本
¥655
税込¥721
当日出荷
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質耐熱塩ビ
色ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
材質硬質PVC
全長(mm)250
アズワン品番64-2210-47
径(mm)9
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO V20
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
カラー = グレー。長さ = 1m。材料 = ポリ塩化ビニール。フォーム = ロッド。ロッド径 = 60mm。密度 = 1.44g/cm3。引張強度 = 500 MPa。動作温度 Max = +60℃。熱伝導率 = 0.159W/mK。。グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.43g/cm3引張強度 = 500 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = ショア硬さ 62 to 80%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
仕様耐熱用
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚
材質塩ビ(PVC)
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1
材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル
寸法(mm)約Φ120×250(完成)
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
関連キーワード