カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(464)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(97)
    • シリンジフィルター(43)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(12)
    • ガス採取/発生(19)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
    • 六角ボルト(6)
    • ワッシャー(樹脂)(9)
    • 六角ナット(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • PTFE(1)
  • 電気材料(44)
    • 収縮チューブ(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
    • フッ素ホース・シリコンホース(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvdf」の検索結果

1,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ コノエワッシャー PVDF W-PVDFシリーズコノエ
909税込1,000特価
1枚(4枚)
当日出荷
フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。耐薬品性と耐候性に優れています。リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。
PVDFシリンジフィルター 大阪ケミカルPVDFシリンジフィルター大阪ケミカル
7,998税込8,798
1箱(100個)
翌々日出荷
疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
シリンジフィルター(疎水性)PVDF MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター(疎水性)PVDFMS(Membrane Solutions)
7,798税込8,578
1箱(100個)
翌々日出荷
各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,298税込9,128
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF直径(Φmm)47厚さ(μm)125最高使用温度(℃)85空隙率(%)70質量(mg/cm2)4
シリンジフィルター メンブレン/PVDF MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PVDFMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
5日以内出荷
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
PVDF(+)サラコ 大阪魂PVDF(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
PVDFナット 八幡ねじPVDFナット八幡ねじ
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PVDFハーフエルボ 三商PVDFハーフエルボ三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
μシリンジフィルタPVDF 大阪ケミカルμシリンジフィルタPVDF大阪ケミカル
7,798税込8,578
1箱(100個)
6日以内出荷
疎水性 PVDFは安定性に優れており、PTFEに近い疎水性相互作用を持ちます。 水溶性オリゴマーおよびポリマーのろ過 様々な有機溶媒中の疎水性物質のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱メンブレンPVDF入数100入
PVDF(+)ナベコ 大阪魂PVDF(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
PVDF<G>(+)サラコ 大阪魂PVDF<G>(+)サラコ大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び4
PVDF<G>CAP 大阪魂PVDF<G>CAP大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PVDF<G>(+)ナベコ 大阪魂PVDF<G>(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び3
アラムPVDFハーフコネクター アラムアラムPVDFハーフコネクターアラム
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
NPTネジ付きPVDFバーブアダプター アズワンNPTネジ付きPVDFバーブアダプターアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ柔軟フッ素チューブ (PVDF)エスコ
27,000税込29,700
1巻
翌日出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rcアズワン
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PVDF 6カクナット 大阪魂PVDF 6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
3,398税込3,738
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
NPTネジ付きPVDFブッシング アズワンNPTネジ付きPVDFブッシングアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
六角ボルト(PVDF) 大阪魂六角ボルト(PVDF)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
NPTネジ付きPVDFカップリング アズワンNPTネジ付きPVDFカップリングアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)Merck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1箱(10シート)
翌々日出荷
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
NPTネジ付きPVDFプラグ アズワンNPTネジ付きPVDFプラグアズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFアダプター アズワンNPTネジ付きPVDFアダプターアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブッシングアズワン
1,450税込1,595
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ニップルアズワン
1,210税込1,331
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 アダプターアズワン
1,400税込1,540
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(PVDF) 大阪魂丸ワッシャー(PVDF)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
材質PVDF種類丸ワッシャー
TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 チーズアズワン
2,180税込2,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PVDF6カクBT 大阪魂PVDF6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ソケットアズワン
1,400税込1,540
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
樹脂ネジ(PVDFナット) PVNT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFナット) PVNT-00ナット廣杉計器
889税込978特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1箱(150個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPVDF六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
...