丸ワッシャー(PVDF)

丸ワッシャー(PVDF) - 大阪魂
材質
PVDF
種類
丸ワッシャー
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44754561M12×24×2.51箱(100個)-2.524
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
421804423×7×0.51パック(4個)M30.57
取扱い終了
返品不可
421804514×9×0.81パック(3個)M40.89
取扱い終了
返品不可
419830765×10×1.01箱(100個)M5110
取扱い終了
421804675×10×1.01パック(2個)M5110
取扱い終了
返品不可
421804766×12.5×1.61パック(2個)M61.612.5
取扱い終了
返品不可
421804858×17×1.61パック(2個)M81.617
取扱い終了
返品不可
4218049410×21×2.01個M10221
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする