カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(42)
- ボックス(27)
- ボックス用パーツ(3)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック・バス用バルブ(4)
- バイク部品(7)
- エアーバルブ(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- オフィス家具(28)
- 電気材料(18)
- 科学研究・開発用品(12)
- 制御機器(8)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 住設機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(30)
- TIPTOP(4)
- IRC(1)
- PFP(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- CKD(63)
- NETGEAR(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(12)
- RYOBI(リョービ)(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- TOTO(6)
- アラム(8)
- イトーキ(28)
- ジーエルサイエンス(4)
- ノーブランド(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pvr」の検索結果

PVR-EV用バイザー
未来工業¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。 防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付) 既設の所へ後付けが可能です。適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用
日東工器¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
日東工器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スナップインバルブ
PACIFIC(230件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ
TIPTOP(120件のレビュー)¥809~税込¥890~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイヤバルブの交換用に。用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)
未来工業¥829税込¥9121個当日出荷露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。適合管VE14・16
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。仕様側面ノック:22(25)×1
露出スイッチボックス用カブセ蓋
未来工業(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷露出スイッチボックスのカブセ蓋です。適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入
プラス(VISION)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(10個)当日出荷メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。繰り返し・詰め替え対応
露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1、キャップ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(取付自在蓋)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)。屋外での使用に便利な防雨型。付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
露出スイッチボックス
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ色グレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥939~税込¥1,033~1個当日出荷Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(防滴プレート用)
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。付属品スリーブ付規格PF管22(MFは除く)