カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(4)
    • トラック・バス用バルブ(4)
  • バイク部品(7)
    • エアーバルブ(5)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 住設機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvr」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVR70 T/Lエアバルブ  ZL360-PVR70 スズキ

    PVR70 T/Lエアバルブ ZL360-PVR70

    スズキ
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:ZL360-PVR70
  • パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用

    日東工器
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用

    日東工器
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用

    日東工器
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 排水金具付Sトラップ25 PVR23S KVK

    排水金具付Sトラップ25 PVR23S

    KVK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゴム栓式、オーバーフローなし形状Sトラップ
  • 排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 PVR1S KVK

    排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 PVR1S

    KVK
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    6日以内出荷
    仕様ゴム栓式形状Sトラップ
  • スナップインバルブ PACIFIC

    スナップインバルブ

    PACIFIC(230件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(120件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入 プラス(VISION)

    ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入

    プラス(VISION)(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1箱(10個)
    当日出荷
    メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
    繰り返し・詰め替え対応
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工

    金属製折板屋根用ドリル

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
  • TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOP

    TB用チューブレスバルブ ニッケル

    TIPTOP
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • ピンバイス 両頭式 TRUSCO

    ピンバイス 両頭式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    仕様コレットチャック2個 両頭収納型トラスコ品番437-4223材質本体・チャック・キャップ:真鍮全長(mm)98質量(kg)0.034材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
  • 大型車新ISO用チューブレスバルブ PACIFIC

    大型車新ISO用チューブレスバルブ

    PACIFIC(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
    材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
  • PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ) PFP

    PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ)

    PFP(68件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)色ブラック
  • ハンドル(RJ250P、RJ260P用) RACODON

    ハンドル(RJ250P、RJ260P用)

    RACODON
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
    適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
  • 抗ウイルス・抗菌マウスパッド エレコムヘルスケア
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    抗ウイルス・抗菌マウスパッド

    エレコムヘルスケア
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    99.99%の抗ウィルス・抗菌性能を発揮。光触媒の力でウィルス、細菌と戦う抗ウィルス・抗菌マウスパッド
    材質PET
  • キットパスビューホルダー入 朱赤 日本理化学

    キットパスビューホルダー入 朱赤

    日本理化学
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    中字用 (レギュラーサイズ)。 口紅タイプのホルダー入り。
    寸法(mm)35×108×17、10.5Φ×70色朱赤質量(g)23径(Φmm)10.5
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン

    ノーブランド
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD アートメッシュランナー 明和グラビア

    SD アートメッシュランナー

    明和グラビア
    ¥17,980税込¥19,778
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)2.5色Wタイプ抗ウイルス・抗菌・手洗い幅(cm)40巻数(m)15
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー

    ノーブランド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製カップル.A プラグオス アオイ

    ステンレス製カップル.A プラグオス

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1135材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1855材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):670材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 200形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 200形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1390材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1080材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):780材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 200形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 200形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1535材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 150形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1255材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • αライナーヘルメット SC-11PV RA α ミドリ安全
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    αライナーヘルメット SC-11PV RA α

    ミドリ安全
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
  • マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):705材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ

    ステンレス製カップル.A プラグメス

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプパラレル型ブラケット標準ブラケット適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)制限(90°)ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
pve特集