電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で!
パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース
寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)
質量(kg)2.6(バッテリパック含む)
電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak
電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で!
パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース
寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)
質量(kg)2.6(バッテリパック含む)
電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak
電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で!
パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース
寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)
質量(kg)2.6(バッテリパック含む)
電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak
電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
UTCを基準に機器内部時計を補正。PQ3198, PW3198専用。PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番64-3413-36
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ミニプラグ - BNC端子
対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425, LR8513, PW3198
長さ(m)1.5
寸法(Φmm)3.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用
アズワン品番64-3413-67
容量(GB)8
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
AC 100~240V
適合機種CT9557・MR8875・MR8880・PQ3100・PQ3198・PW3198(それぞれに標準付属)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)254以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)100以下
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
電源ストレート・クロス変換コネクタ
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-3413-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)180以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
関連キーワード