カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(751)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)

「pwl-50」の検索結果

関連キーワード
765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PWLベアリング 大阪魂PWLベアリング大阪魂
24,903税込27,393
1袋(10個)
3日以内出荷
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
PWLベアリング 阪上製作所PWLベアリング阪上製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質PN 104RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGPWL SMCガイド付薄形シリンダ MGPWLSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
コーナー ナイロン筒状 田村総業コーナー ナイロン筒状田村総業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
コーナー ナイロン筒状 PWLシリーズ 田村総業コーナー ナイロン筒状 PWLシリーズ田村総業
679税込747
1個
6日以内出荷
縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50 SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,898税込5,388
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TF SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TFSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM25-50AZ) SMCMG Series(MGPM25-50AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
当てもの PWLホース状 田村総業当てもの PWLホース状田村総業
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
...