カテゴリ

  • メカニカル部品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 自動車純正部品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「px-400」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブローラコンベヤ マキテックカーブローラコンベヤマキテック
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール
スチール製ローラR5714P型 軸なし マキテックスチール製ローラR5714P型 軸なしマキテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラR4814P型 軸なし マキテックスチール製ローラR4814P型 軸なしマキテック
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR4214PD型300W軸付 マキテックスチール製ローラR4214PD型300W軸付マキテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
スチール製ローラR5714P型 マキテックスチール製ローラR5714P型マキテック
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラR1912P型 マキテックスチール製ローラR1912P型マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラコンベヤ R1912P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R1912P型マキテック
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール機長(mm)1000肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラコンベヤ R4214P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4214P型マキテック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R5714P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型マキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R4814P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4814P型マキテック
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
999税込1,099
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR2812P型 マキテックスチール製ローラR2812P型マキテック
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス塗装ブース用二次フィルター PX-400アンデックス
94,980税込104,478
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)◎難燃性フィルター塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoniパボフレックス 400×300mm PXシリーズpavoni
9,498税込10,448
1枚
60日以内出荷
1枚のシリコン型で立体成形が可能です。使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です。焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します。
スチール製ローラコンベヤR6023P型2000LX R6023PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型2000LX R6023PX2000Lシリーズマキテック
36,980税込40,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1500LX R6023PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型1500LX R6023PX1500Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズマキテック
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型2000LX R5721PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型2000LX R5721PX2000Lシリーズマキテック
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型1500LX R5721PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型1500LX R5721PX1500Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズマキテック
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラR マキテックスチール製ローラRマキテック
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
スチール製ローラ マキテックスチール製ローラマキテック
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送物用
スチールローラコンベヤR マキテックスチールローラコンベヤRマキテック
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
スチールコンベヤR6023PD型 R6023PDX900Rシリーズ マキテックスチールコンベヤR6023PD型 R6023PDX900Rシリーズマキテック
90,980税込100,078
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR マキテックスチールコンベヤRマキテック
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
カーブローラコンベヤR7642N R7642NX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR7642N R7642NX900Rシリーズマキテック
67,980税込74,778
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR7638N R7638NX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR7638N R7638NX900Rシリーズマキテック
70,980税込78,078
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR6038SB R6038SBX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR6038SB R6038SBX900Rシリーズマキテック
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR6032N R6032NX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR6032N R6032NX900Rシリーズマキテック
61,980税込68,178
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR6023PD R6023PDX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR6023PD R6023PDX900Rシリーズマキテック
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR6023P R6023PX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR6023P R6023PX900Rシリーズマキテック
57,980税込63,778
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR6023D R6023DX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR6023D R6023DX900Rシリーズマキテック
65,980税込72,578
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR5726D R5726DX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5726D R5726DX900Rシリーズマキテック
70,980税込78,078
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズマキテック
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR5723D R5723DX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5723D R5723DX900Rシリーズマキテック
70,980税込78,078
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら