カテゴリ
- メカニカル部品(115)
- パソコン/周辺機器(75)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- バイク部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(103)
- エレコム(53)
- ELPA(14)
- goot(太洋電機産業)(11)
- サンワサプライ(10)
- マキテック(10)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハスクバーナ(3)
- COOLER MASTER(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Hanx(3)
- EPSON(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「px-60」の検索結果

交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15ピン)入力ポートを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 。Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。 。接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製筐体とコネクターを採用しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。VGA(D-Sub15ピン)コネクターからUSB Type-Cコネクターへの変換はできません。 。音声出力には対応していません。 。映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
ラックピニオン式ステージ X軸
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。タイプXステージ耐荷重(N)水平:39.2真直度(mm)0.05
空気清浄機
Panasonic(パナソニック)¥39,800税込¥43,7801台当日出荷花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)質量(kg)5.9色ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ブランチY
BeHAUS¥769税込¥8461個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオン式ステージ X軸
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)34材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
こて部ユニット
goot(太洋電機産業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から9日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,390~税込¥1,529~1個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ソーチェン
ハスクバーナ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIゲージ長さ(mm)1.3ピッチ(inch)0.325
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR4214P型 軸なし
マキテック¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR6023P型
マキテック¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR5714P型
マキテック¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応