USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張
USB Type-C(TM)ポートを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15ピン)入力ポートを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。
接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製筐体とコネクターを採用しています。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
VGA(D-Sub15ピン)コネクターからUSB Type-Cコネクターへの変換はできません。
音声出力には対応していません。
映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。
環境、機器により正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- シルバー
- ケーブル長(m)
- 約0.12 ※コネクター含まず
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ - VGAポート
- 対応機種
- USB Type-Cプラグ側
- ケーブル径(Φmm)
- 約4.2
- 対応解像度
- 最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
- 音声出力
- ×
- ケーブルタイプ
- ノーマルタイプ
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- 外径/約39×36×14 ※アダプター部分
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498カテゴリ






























![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028791-261029-02.jpg)
![USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028520-261029-02.jpg)