カテゴリ
- メカニカル部品(318)
- バイク純正部品(68)
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- パソコン/周辺機器(32)
- 測定用品(31)
- 電気材料(25)
- 農業機械(19)
- 物流用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 空圧工具(9)
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(302)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- オーハウス(28)
- SMC(21)
- BULGIN(19)
- 大栄電線工業(15)
- TRUSCO(12)
- ハスクバーナ(11)
- エレコム(10)
- マキテック(10)
- ELPA(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 日本ナインスター(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 修理(5)
- DiodesZetex(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「px-8」の検索結果

クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥13,060~税込¥14,366~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート
ラインプロ
岩田製作所¥689税込¥7581袋(2枚)当日出荷から翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入質量(g)35種類十字型主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油
ワゴンモール付属品 クロス
未来工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状クロス
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ブランチY
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理(ハンドル)粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SecuSTATION POEカメラ 800万画素
SecuSTATION¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から61日以内出荷コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
パワーアンプリファイアー
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。大型のスピーカーシステムにもマッチする1050W x 2(4Ω)/ 800W x 2(8Ω)のハイパワーモデル。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-71
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から9日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥449~税込¥494~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
樹脂製平台車グランカート サイレント
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具樹脂特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から46日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂色ブルー材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり騒音値(dB)44ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人20分特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から8日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様完成品種別完成品材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム色ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:樹脂/車輪:ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装生産国日本騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
...





































![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)

![8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545898-210428-02.jpg)