カテゴリ
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(23)
- 電気材料(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 農業機械(16)
- 測定用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 家電(7)
- 自動車補修部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空圧工具(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(18)
- オーハウス(16)
- 大栄電線工業(16)
- ハスクバーナ(10)
- ELPA(9)
- BULGIN(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 日本ナインスター(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- DiodesZetex(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NETGEAR(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- TRUSCO(3)
- 日立(3)
- 不二空機(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「px-8」の検索結果

たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥13,060~税込¥14,366~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート
ラインプロ
岩田製作所¥689税込¥7581袋(2枚)当日出荷から翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入質量(g)35種類十字型主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ブランチY
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SecuSTATION POEカメラ 800万画素
SecuSTATION¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から9日以内出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から61日以内出荷コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から9日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から46日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
ショックレス八角カケヤ
朱鷺(TOKI)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から7日以内出荷木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)
アドコート¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥59,980税込¥65,9781台(1台)翌日出荷から4日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
据置型ダウン変圧器
日章工業¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100






























![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)