カテゴリ

  • メカニカル部品(318)
  • バイク純正部品(68)
  • 制御機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 測定用品(31)
  • 電気材料(25)
  • 農業機械(19)
  • 物流用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-8」の検索結果

関連キーワード
700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    クロス ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネリードX 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    パネリードX 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    13,060税込14,366
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
    用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    689税込758
    1袋(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入
    質量(g)35種類十字型主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油
  • PX0413/08S BULGIN

    PX0413/08S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/08P BULGIN

    PX0413/08P

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0412/08S BULGIN

    PX0412/08S

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0412/08P BULGIN

    PX0412/08P

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア管継手 Mシリーズ SMC

    ミニチュア管継手 Mシリーズ

    SMC
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ワゴンモール付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール付属品 クロス

    未来工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状クロス
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • PX0413/08S/PC BULGIN

    PX0413/08S/PC

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0410/08P/6065 BULGIN

    PX0410/08P/6065

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール付属品 クロス

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    ブラック
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • PX0411/08P/6065 BULGIN

    PX0411/08P/6065

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0410/08S/6065 BULGIN

    PX0410/08S/6065

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 ブランチY BeHAUS

    チューブ継手 ブランチY

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理(ハンドル)粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 800万画素

    SecuSTATION
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
    仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
    質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • グランカート サイレント用足踏みストッパー TRUSCO

    グランカート サイレント用足踏みストッパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    材質スチール表面処理粉体塗装
  • パワーアンプリファイアー YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプリファイアー

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。大型のスピーカーシステムにもマッチする1050W x 2(4Ω)/ 800W x 2(8Ω)のハイパワーモデル。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-71
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業

    [SPX8-2M] マグネット SPM用

    日東工業
    979税込1,077
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    金属面に取り付けの際に
  • 樹脂製平台車グランカート サイレント TRUSCO

    樹脂製平台車グランカート サイレント

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具樹脂特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    449税込494
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • 8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ

    8.0x125mm [-]オフセットドライバー

    エスコ
    2,190税込2,409
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)29適合ねじM5商品構成単品
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • カッターのみ 大見工業

    カッターのみ

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    プラ排水ます用SPホールカッターのワンタッチ着脱タイプで、たいへん経済的です。プラ排水ますの穴あけに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SPX8-2M)マグネット(SPM用) 日東工業

    (SPX8-2M)マグネット(SPM用)

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金属面に取り付けの際に・光接続箱SPM用
  • 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 撥油タイプ フクビ化学

    不燃壁装材 ウォーリアW-DP 撥油タイプ

    フクビ化学
    39,980税込43,978
    1枚ほか
    3日以内出荷
    台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。 撥油タイプは撥水・撥油機能を向上させたことにより、従来より更に水汚れや油汚れのお手入れが簡単に出来ます。
    用途壁材仕様役物カラーマッチング:ホワイトWパールホワイト撥油別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)表面エンボスタイプ(アクリルUV塗装)芯材繊維強化セメント板
関連キーワード
...