金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
種類【芯】角
線幅(mm)【筆記】8.5
替芯PCXR-8
入数1
油性 or 水性油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3
線の太さ太字
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
1枚で立体成形が可能な3D立体シリコン型です
使用可能温度は-40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です
焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
応答周波数(Hz)500以上
表示灯入光表示灯(赤色)
材質(ホルダー)ポリカーボネート
応差0.05mm以下
関連キーワード