カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)

「px8-02」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
チューブ継手 ブランチY BeHAUSチューブ継手 ブランチYBeHAUS
899税込989
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ブランチねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌日出荷
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ブランチワイ PISCO(ピスコ)ブランチワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイPISCO(ピスコ)
9,298税込10,228
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-8PX-2(修理) 修理【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-8PX-2(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
USB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hz エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×2 ) 8K 30Hzエレコム
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 ※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DisplayPort(TM)ポート×2幅W×厚さ×高さH(mm)約55×12×50(アダプター部分)ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱
PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチNETGEAR
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチNETGEAR
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LMMAD MAX(マッドマックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT ANMODino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZTANMO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650アズワン品番67-4827-24
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
80,980税込89,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、02 コンタクト、シェルサイズ 08 。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは X です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4447アズワン品番65-7544-24
パワートランス 橋本電気(SANSUI)パワートランス橋本電気(SANSUI)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U ラリタンiPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2Uラリタン
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、
40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES40型3波Wチューナー液晶テレビTEES
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
240,000税込264,000
1台
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
46,980税込51,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD DINOAD4113ZTL ANMODino-Lite Premier2 M Polarizer LWD DINOAD4113ZTLANMO
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 90 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●コード番号:119-0160644アズワン品番67-4827-18
Eaton 9PX1500RT/9PX1500GRT UPS用 拡張バッテリーモジュール 2U 9PXEBM48RTシリーズ EATON(イートン)Eaton 9PX1500RT/9PX1500GRT UPS用 拡張バッテリーモジュール 2U 9PXEBM48RTシリーズEATON(イートン)
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
Eaton UPS「9PXシリーズ」用の拡張バッテリーモジュール。 バックアップ時間を増やしたい場合に、併せてご選定願います。 UPS1台あたり4台まで増設可能。 【対象機種】 9PX1500RT/9PX1500GRT
Dino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZT ANMODino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZTANMO
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
新設計ボディに偏光機能搭載の基本モデル 10~230倍に拡大 高解像度での保存や観察が可能です 倍率ロック機能付新ボディ 偏光フィルター搭載 ワンタッチ撮影ボタンを搭載 画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65(mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間●サポート情報:サポート情報マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160649アズワン品番67-4827-23
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。