カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 制御機器(28)
  • 自動車純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自転車部品(8)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「py12」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PY12)バルブ、エグゾースト MAZDA(マツダ)(PY12)バルブ、エグゾーストMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(PY12)バルブ、インレツト MAZDA(マツダ)(PY12)バルブ、インレツトMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(PY12)デイスク、クラッチ MAZDA(マツダ)(PY12)デイスク、クラッチMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(PY12)カムシヤフト MAZDA(マツダ)(PY12)カムシヤフトMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(PY12)パイプ、フユーエル MAZDA(マツダ)(PY12)パイプ、フユーエルMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
(PY12)カムシヤフト、エグゾースト MAZDA(マツダ)(PY12)カムシヤフト、エグゾーストMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンワイ AirTACユニオンワイAirTAC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
小学生色えんぴつ サクラクレパス小学生色えんぴつサクラクレパス
799税込879
1箱(12色)
当日出荷
鉛筆が固定できるソフトケース入りなので、小学生が落としてもバラけず、音も大きくありません。 新入学時に必要な名前シールが入っています。 安全性を保証するCEマークが付いています。 (このソフトケースは、焼却時に塩化水素ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。)
色数12
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイPISCO(ピスコ)
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GPYパッキン 阪上製作所GPYパッキン阪上製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンY BeHAUSチューブ継手 ユニオンYBeHAUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンY使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質黄銅曲げ角度90°
野菜播種機(無段調量式) みのる産業野菜播種機(無段調量式)みのる産業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴質量(kg)8.2条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
69,980税込76,978
1巻(280枚)
翌々日出荷
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
ダクト(吊り金具) ネグロス電工ダクト(吊り金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Komron(オムロン)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
水彩色鉛筆 サクラクレパス水彩色鉛筆サクラクレパス
1,798税込1,978
1セット(12色)
3日以内出荷から4日以内出荷
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。 色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。 ケースは中身がわかる窓あきのため、安心して購入できます。 野外スケッチにも必要な筆・水入れ・削り器が入って携帯に便利です。
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
水彩色鉛筆 単色 サクラクレパス水彩色鉛筆 単色サクラクレパス
149税込164
1個
3日以内出荷
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
アレンジャー書類保管庫(A3収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納)山金工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途A3用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA3ファイルヨコ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイトグリーン購入法適合
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂ユアツヨウパッキン GPY大阪魂
48,440税込53,284
1袋(10個)
3日以内出荷
関連キーワード
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212