カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「py16」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
GPYパッキン 阪上製作所GPYパッキン阪上製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンワイ材質(シール)FKM
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂ユアツヨウパッキン GPY大阪魂
70,245税込77,270
1袋(10個)
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン PPY 大阪魂クウキアツヨウパッキン PPY大阪魂
52,734税込58,007
1袋(100個)
3日以内出荷
M16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/2個) エスコM16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/2個)エスコ
850税込935
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PY-16表面処理クロメート
SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(ステンレス)ヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(ステンレス)ヤマトエンジニアリング
79,980税込87,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)ヤマトエンジニアリング
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(真鍮)ヤマトエンジニアリング
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
パワープロテクター ブルーラベル ワイズギアパワープロテクター ブルーラベルワイズギア
12,980税込14,278
1缶
当日出荷から6日以内出荷
係留時間が長く、出航回数の少ない(出航回数が月に3回以下の艇)プレジャーボート、ヨット艇に最適な船底塗料です。
用途塗装回数:50μ×2回塗り(性能は膜厚に比例します)。塗装(塗装量)10.6m2/kg 50μm×2回塗り塗布方法刷毛、ローラー、スプレー
PPYパッキン 阪上製作所PPYパッキン阪上製作所
279税込307
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SF4-PY) SMCS Series(SF4-PY)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
パワープロテクター ブラックラベル ワイズギアパワープロテクター ブラックラベルワイズギア
9,998税込10,998
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.0
Z Series(ZPY16) SMCZ Series(ZPY16)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPY16 SMC真空パッド ZPY16SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY16 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 Φ10-16 SMCZPY - パッド径 Φ10-16SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPY16C~) SMC真空パッド (ZPY16C~)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPY16B~) SMC真空パッド (ZPY16B~)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY16D~) SMC真空パッド (ZPY16D~)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPY16U~) SMC真空パッド (ZPY16U~)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス安川電機
299,800税込329,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質黄銅曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32シルバーハンドル形状カギ式
洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°