カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)

「pyj4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブと継手の接続形状ブランチユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装
  • パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 SAMSONG

    パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪

    SAMSONG
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス DPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
    用途おねじ加工用。