カテゴリ
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ブランチユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)形状ブランチユニオンワイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪
SAMSONG¥5,098税込¥5,6081個当日出荷材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪
メートルねじ用ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら